Motion
40ASD3 ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
40ASD3 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento D-3, material de acero
Artículo MI #02613999
No. Fabricante 40ASD3 CONN LINK
Price$28.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40ASD3 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento D-3, material de acero
Artículo MI #02613999
No. Fabricante 40ASD3 CONN LINK
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
Su precio$28.46/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    0.720 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Proyección de clavija extendida
    0.375 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Details

  • Número de enlace del adjunto
    D-3
  • Tipo de enlace de adjunto
    Dos pasadores extendidos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    D-3
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039200020

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO SC DE ENLACE DE CONEXIÓN 40AS D-3
  • Resistente a la corrosión; alta temperatura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs