Motion
5650 OLP
Carrete para manguera para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 3/8 in x 50 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT
Artículo MI #02614994
No. Fabricante 5650 OLP
Price$600.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete para manguera para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 3/8 in x 50 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT
Artículo MI #02614994
No. Fabricante 5650 OLP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$600.52/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    37.50 lb

Details

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 50 pies
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Tipo de cierre
    Cierre silencioso
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/4 NPT - Mujer
  • UPC_NO
    699567000167

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE 5650 OLP 3/8" 50'
  • Similar a las Series 4000 y 5000 , excepto que admite longitudes de manguera de hasta 50’
  • Los carretes son de construcción totalmente de acero y compactos para aplicaciones con requisitos de espacio críticos
  • Manguera estándar de baja presión solo para servicio de aire o agua
  • Carrete básico sin manguera para aire, agua o aceite
  • Cuatro orificios de montaje de 8 mm ( 5/16") de diámetro
  • Presión máxima de trabajo de 300 psi a 70°F
  • Temperatura nominal máxima: 150°F
  • Incluye: manguera 50’

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron