Motion
08B402
RUEDA DE RECTIFICADO COMBINADA DE HP 4 X 1/8" X5/8" PK 25
Artículo MI #02615857
No. Fabricante 08B402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE RECTIFICADO COMBINADA DE HP 4 X 1/8" X5/8" PK 25
Artículo MI #02615857
No. Fabricante 08B402
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.13 lb
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda de molienda
  • Para usar con
    Rueda de esmerilado
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    A-24 COMBINADO
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    08B402
  • Número de Upc del fabricante
    662980141533
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15300 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980141533
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
08B402
  • Corte rápido y libre; Sostenga su filo de corte más tiempo que el comparado; Para usar en: fundición, acero; limpieza; moldeado; Estas ruedas 1/8” establecen nuevos estándares de rendimiento en ruedas centrales deprimidas combinadas (para amoladoras de ángulo portátiles). Están especialmente reforzados para soportar la tensión en las operaciones de corte a mano. Ya sea para cortar, ranurar, dentar o rectificar ligeramente, estas ruedas garantizan la mayor vida útil de las ruedas, la eliminación más rápida de material y la máxima seguridad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo