Motion
R12ZZ

NSK
R12ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #02616481
No. Fabricante R12ZZ
Precio60.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R12ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #02616481
No. Fabricante R12ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R12 ZZ BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El R12ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.75-inch orificios con un diámetro exterior de 1.625-inch y un ancho de 0.4375-inch , doble blindaje para mayor longevidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    R12ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176003189
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2110 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    R
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176003189

Descripción general

Descripción del fabricante
R12ZZ 1.625" OD BRG