Especificaciones
Dimensions
- Altura total104.5 mm
- Ancho general38.9 mm
Details
- AccionamientoPiloto;Solenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material de la carcasaAluminio
- Número de catálogo del fabricante02-161062
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo30 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de formas2
- Material del selloNitrilo
Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA N.C. DE SV3-12-C-0-00 2 VÍAS