Motion
GR181D

TIMKEN
GR181D

Grasa para fresadoras - NLGI No. 1.5 - 1.5 Grado NLGI, Tamaño 396.8 lbs, Contenedor de tambor, Color beige, Resistente al agua
Artículo MI #02617730
No. Fabricante GR181D
Price$6,412.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
GR181D

Grasa para fresadoras - NLGI No. 1.5 - 1.5 Grado NLGI, Tamaño 396.8 lbs, Contenedor de tambor, Color beige, Resistente al agua
Artículo MI #02617730
No. Fabricante GR181D
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
Su precio$6,412.70/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    396.8 lb
  • Grado NLGI
    1.5
  • Peso
    400.00 lb

Details

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Color
    Beige
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    536 °F
  • Punto de inflamación
    270 °C
  • Número de Upc del fabricante
    053893934235
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • UPC_NO
    053893934235
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
GR181D GRASA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron