Especificaciones
Detalles
- Precisión1.6 %
- Rango de temperatura ambiente0 a 160 °F
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Material de la lenteAcrílico con junta tórica
- MaterialLatón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
- MovimientoLatón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Rango de presión0 a 1,500
Descripción general
- Medidor de alta calidad, de alta resistencia, lleno de líquido
- Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
- Caja de latón fundido con acabado de latón natural
- Piezas húmedas de aleación de cobre o acero inoxidable 316 y latón
- La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
- Para manómetros con MIP, el llenado GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido