Motion
618/710-M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 710 mm Diámetro interno, 870 mm Diámetro externo, 74 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02618296
No. Fabricante 618/710-M
Precio66,428.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 710 mm Diámetro interno, 870 mm Diámetro externo, 74 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02618296
No. Fabricante 618/710-M
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
Su precio$66,428.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    710 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    870 mm
  • En general Ancho  
    74 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    205.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    618/710-M
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 618/710-M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 710mm , diseño abierto y 870mm OD, ideal para equipos industriales grandes.
  • Número de catálogo del fabricante
    618/710-M
  • RPM Máx.
    1180 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    495000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    980000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801306034

Descripción general

Descripción del fabricante
618/710-M