Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.375 pulg.
- Ancho general0.250 pulg.
- Diámetro del eje3.375 pulg.
- Peso0.27 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893496153
- Tipo de selloLabio único
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.