Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general53.9 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material de la carcasaAluminio
- Número de catálogo del fabricante02-167445
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Caudal máximo6 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Número de formas3
- Material del selloNitrilo
- Tensión de alimentación115 V CA
Descripción general
- Las especificaciones de rendimiento hidráulico para las válvulas antideflagrantes son las mismas que las de la válvula base
- Aprobaciones: UL File AU2206, Componente: accesorio de camión industrial, alimentado por batería
- CSA: tanto para uso general como para ubicaciones peligrosas
- Clase I, Grupo C y D, Clase II, Grupo E, F y G