Motion
2120285000

MCGILL
2120285000

Seguidores de levas planos y coronados CFE 1 1/4 SB CR - Serie CAMROL (CF) resistente a la corrosión en pulgadas, 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero inoxidable 440C
Artículo MI #02618760
No. Fabricante 2120285000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
2120285000

Seguidores de levas planos y coronados CFE 1 1/4 SB CR - Serie CAMROL (CF) resistente a la corrosión en pulgadas, 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero inoxidable 440C
Artículo MI #02618760
No. Fabricante 2120285000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    CFE 1 1/4 SB CR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166121709
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4250 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Resistente a la corrosión (CRES) CAMROL de pulgadas (CF)
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    726166121709

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE LEVA CFE 1-1/4 SB-CR
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración excéntrica Resistente a la corrosión