Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 6 mm
Detalles
- AccionamientoCentro de escape 3-Position
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Número de estaciones16
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- PilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaColector
- Tiempo de respuesta33 ms
- SerieSV
- Estándares cumplidosIEC
- Serie de válvulasSV2000
- Tipo de cableadoConector circular