Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso14.80 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI, CE, CSA, OSHA
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteHumo
- Familia de colores de lentesHumo
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteDoble
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosT6100
- Características especialesVentilado
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Gafas de seguridad de doble lente
- Diseño de perfil bajo
- Laterales ventilados
- Ofrece una excelente cobertura
- Color de la montura: negro
- Las lentes están protegidas con un recubrimiento exclusivo 4A : antivaho, antiarañazos, anti-V.U. 99.9 %, antiestático
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3