Motion
SY113-5LZD-PM3-F

SMC
SY113-5LZD-PM3-F

VÁLVULA, SOL, CUERPO PT
Artículo MI #02619110
No. Fabricante SY113-5LZD-PM3-F
Precio31.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY113-5LZD-PM3-F

VÁLVULA, SOL, CUERPO PT
Artículo MI #02619110
No. Fabricante SY113-5LZD-PM3-F
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
Precio31.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    19.5 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tamaños de puerto
    M3x0.5

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Resina
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.14 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (ranura)
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    ≤10 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY100
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    0.55 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8374-1981, JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
SY113-5LZD-PM3-F VÁLVULA DE SOLENOIDE DE 3 PUERTOS