Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base7.480 x 8.460 pulg.
- Altura extendida17.00 pulg.
- Altura extendida de la punta6.690 pulg.
- Profundidad general8.46 pulg.
- Longitud total7.48 pulg.
- Altura retraída11.61 pulg.
- Altura de la punta retraída0.790 pulg.
- Accidente cerebrovascular5.390 pulg.
- Longitud de carrera5-3/8 pulg.
- Peso59.2 lb
Detalles
- Capacidad8.5 toneladas
- Tipo de cilindroDe una sola acción
- Capacidad de carga8.5 toneladas
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10,000 psi
- Capacidad nominal9 toneladas
- Capacidad de aceite13.70 pulg.3
- Tipo de productoPunteras
- SerieSOH
- Serie / TipoSerie SOH / Hidráulico
- TipoHidráulico
Descripción general
- Para levantar equipos pesados con un acceso mínimo disponible
- El funcionamiento remoto de la bomba hidráulica mejora la seguridad
- Puntera de elevación de baja altura
- Guiado con precisión para reducir la fricción y aislar el cilindro de las cargas laterales
- Dos patas de soporte extensibles proporcionan estabilidad adicional
- Incluye cilindro de la serie RC con acoplador CR-400
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación