Motion
BL523 X 201P M/M

PEER Chain
BL523 X 201P M/M

Cadena de hojas remachada - Lazada 2 x 3 , paso de 0.6250 pulg., material de acero al carbono
Artículo MI #02619224
No. Fabricante BL523 X 201P M/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
BL523 X 201P M/M

Cadena de hojas remachada - Lazada 2 x 3 , paso de 0.6250 pulg., material de acero al carbono
Artículo MI #02619224
No. Fabricante BL523 X 201P M/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    2 x 3
  • Placa de enlace Altura  
    0.5940 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.0940 pulg.
  • Pasador Diámetro  
    0.2340 pulg.
  • Paso  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    8.101 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Acero al carbono
  • Número de stock del fabricante
    9351
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
BL523 X 201P M/M
  • Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
  • Fabricado con placas y pasadores apilados.
  • Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo