Motion
BF5501
Polea intermedia de banda plana - 0.6693 in de diámetro interior, 1.3100 in de ancho de cara, 5.5000 in de diámetro exterior, material de nailon
Artículo MI #02619361
No. Fabricante BF5501
Precio52.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia de banda plana - 0.6693 in de diámetro interior, 1.3100 in de ancho de cara, 5.5000 in de diámetro exterior, material de nailon
Artículo MI #02619361
No. Fabricante BF5501
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
Su precio$52.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6693 pulg.
  • Diámetro de la cara
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.3100 pulg.
  • Ancho de superficie plana
    1.0200 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Material de la polea
    Nailon
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
BF5501 AIRE LIBRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo