Motion
FPD29819/4
Eslinga interna para absorción de impactos: cincha de poliéster, 4 pies de largo, conexión con arnés de gancho de seguridad, conexión de anclaje con gancho de varilla, 310 lb
Artículo MI #02619532
No. Fabricante FPD29819/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslinga interna para absorción de impactos: cincha de poliéster, 4 pies de largo, conexión con arnés de gancho de seguridad, conexión de anclaje con gancho de varilla, 310 lb
Artículo MI #02619532
No. Fabricante FPD29819/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    1-3/4 pulg., 3/4 pulg.
  • Ancho o diámetro de la eslinga
    1-1/8 pulg.
  • Longitud
    4 pies
  • Ajuste de longitud
    No ajustable

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho de varilla
  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    310 lb
  • Conexión del arnés
    Gancho a presión
  • Material
    Tejido de poliéster
  • Número de piernas
    1
  • Tipo de absorción de impactos
    Eslinga interna para absorción de impactos
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.14, ANSI Z359.1, CSA Z259.11-M92, OSHA 1910.66

Descripción general

Descripción del fabricante
FPD29819/4 ABSORBIMIENTO DE DESCARGA DURABILT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo