Especificaciones
Dimensiones
- TamañoGrande
- Peso9.40 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEspalda elástica
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosA30
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraSin costuras
- UPC_NO10036000461036
Descripción general
- El diseño patentado REFLEX tiene 7-1/2 veces menos probabilidades de desgarrarse que los mínimos de ANSI: proporciona un 12 % más de espacio en el pecho y un 6 % más de longitud corporal
- Tejido MICROFORCE barrier SMS transpirable y patentado
- Frontal sin costuras para proporcionar más protección en las áreas de exposición primarias
- Color: blanco
- Usos típicos: investigación farmacéutica, contaminación por partículas secas finas, aeroespacial, mantenimiento y fabricación general
- Precio por unidad, vendido por cantidad de caja