Motion
46114

ANSELL
46114

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Extragrande
Artículo MI #02619692
No. Fabricante 46114
Precio10.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
46114

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Extragrande
Artículo MI #02619692
No. Fabricante 46114

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    X-Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Espalda elástica
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A30
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Sin costuras
  • UPC_NO
    10036000461142

Descripción general

Descripción del fabricante
46114 COBERTURA, BLANCO, XL,
  • El diseño patentado REFLEX tiene 7-1/2 veces menos probabilidades de desgarrarse que los mínimos de ANSI: proporciona un 12 % más de espacio en el pecho y un 6 % más de longitud corporal
  • Tejido MICROFORCE barrier SMS transpirable y patentado
  • Frontal sin costuras para proporcionar más protección en las áreas de exposición primarias
  • Color: blanco
  • Usos típicos: investigación farmacéutica, contaminación por partículas secas finas, aeroespacial, mantenimiento y fabricación general
  • Precio por unidad, vendido por cantidad de caja

You May Also Like