Motion
44304

ANSELL
44304

Peleles desechables KleenGuard - Puño abierto, Estilo tobillo abierto, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Extragrande
Artículo MI #02619698
No. Fabricante 44304
Precio10.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
44304

Peleles desechables KleenGuard - Puño abierto, Estilo tobillo abierto, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Extragrande
Artículo MI #02619698
No. Fabricante 44304

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    X-Grande
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, INDA 160.1-92, INDA IST 100.2, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Abierta(s)
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    No
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A40
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • UPC_NO
    10036000443049

Descripción general

Descripción del fabricante
44304 MONO BLANCO XL(CAJA DE 25 )
  • Mejor barrera de líquidos, mejor barrera de partículas
  • Cumple con el estándar de dimensionamiento ANSI/ISEA 101-1996
  • Cumple con la norma NFPA 99 sobre materiales antiestáticos
  • Precio por unidad, vendido por cantidad de caja

You May Also Like