Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande
- Peso12.10 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBaja pelusa
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónAATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, INDA 160.1-92, INDA IST 100.2, NFPA 99
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosA40
- Tipo de productoPeleles desechables
- UPC_NO10036000443148
Descripción general
- Mejor barrera de líquidos, mejor barrera de partículas
- Cumple con el estándar de dimensionamiento ANSI/ISEA 101-1996
- Cumple con la norma NFPA 99 sobre materiales antiestáticos
- Precio por unidad, vendido por cantidad de caja