Motion
54421

ANSELL
54421

Guantes de nitrilo KleenGuard* G10 2PRO* (54421) - Embalaje S:100 Guantes/caja, 10 cajas/caja, 1000 guantes/caja
Artículo MI #02619709
No. Fabricante 54421
Precio37.34 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
54421

Guantes de nitrilo KleenGuard* G10 2PRO* (54421) - Embalaje S:100 Guantes/caja, 10 cajas/caja, 1000 guantes/caja
Artículo MI #02619709
No. Fabricante 54421

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.34 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    10.472 pulg.
  • Grosor
    6 mil

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Descripción
    KleenGuard™ Guantes G10 2PRO™ Los guantes de nitrilo de 6 mil ofrecen a los trabajadores una resistencia, durabilidad y puntas de los dedos con textura superiores para un mejor agarre, lo que los convierte en una solución de seguridad de primera calidad para una variedad de aplicaciones. Estos guantes son reciclables a través del programa Thrive de Kimberly-Clark Professional.
  • Aprobado por la FDA
    sí
  • Aprobado por Fda para contacto con alimentos
    sí
  • Grado alimentario
    Sí
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    54421
  • Número de Upc del fabricante
    036000544213
  • Material
    nitrilo
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Estilo polvo
    sin polvo
  • Línea de productos
    Guantes de nitrilo KleenGuard* G10 2PRO*
  • Tipos de productos
    guantes
  • Estándares cumplidos
    ASTM D6319
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    036000544213

Descripción general

Descripción del fabricante
54421 KLEENGUARD G10 2PRO S
  • KleenGuard™ Los guantes G10 2PRO™ tienen un grosor de 6.0 mil y no contienen polvo, son ambidiestros, tienen un puño con cuentas para facilitar su colocación y no están fabricados con látex de caucho natural
  • KleenGuard™ Los guantes de nitrilo azul G10 2PRO™ ofrecen a los trabajadores una resistencia superior, cumplen con las regulaciones de la FDA de EE. UU. para materiales utilizados en aplicaciones en contacto con alimentos, son fáciles de poner y tienen las puntas de los dedos texturizadas para un mejor agarre
  • Estos guantes son reciclables a través del programa Thrive de Kimberly-Clark Professional.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno