Motion
7908A5TRDUMP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7908A5TRDUMP4Y

Orificio de 40 mm, abierto
Artículo MI #02619747
No. Fabricante 7908A5TRDUMP4Y
Precio1,574.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7908A5TRDUMP4Y

Orificio de 40 mm, abierto
Artículo MI #02619747
No. Fabricante 7908A5TRDUMP4Y
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
Precio1,574.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Altura total
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7908A5TRDUMP4Y BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176588556
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176588556

Descripción general

Descripción del fabricante
7908A5TRDUMP4Y BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good