Motion
CB-2 14oz

JET-LUBE
CB-2 14oz

Grasa multiuso - Alta temperatura, litio, composición de aceite de petróleo, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color amarillo, resistente al agua, de 0 a +300 °F
Artículo MI #02619757
No. Fabricante CB-2 14oz
Precio20.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JET-LUBE
CB-2 14oz

Grasa multiuso - Alta temperatura, litio, composición de aceite de petróleo, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color amarillo, resistente al agua, de 0 a +300 °F
Artículo MI #02619757
No. Fabricante CB-2 14oz
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
Precio20.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Gravedad específica
    0.9

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Material base
    Aceites de litio/petróleo
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Litio, aceite de petróleo
  • Capacidad del contenedor
    14 oz
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +300 °F
  • Punto de inflamación
    Más de 430 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de aceite
    Petróleo
  • Rango de temperatura
    0 a +300 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
31050 CB-2 LUBRICANTE JET SUPERLITH
  • Grasa jabonosa de litio 12-hidroxiestearato multiusos para altas temperaturas
  • Su consistencia mantecosa lo hace altamente adhesivo al metal y tiene una estabilidad mecánica excepcional
  • CB-2 es un estándar en la grasa de grado NLGI 2 que se adapta a casi todos los requisitos de un lubricante multiuso de tipo grasa
  • También está disponible en otros grados NLGI, lo que convierte a CB-2 en un producto verdaderamente versátil
  • CB-2 tiene una resistencia excepcional a los efectos del calor, el agua, la oxidación y las cargas pesadas
  • Es resistente al agua, tiene un punto de caída de 390°F (199°C) y contiene inhibidores de corrosión y oxidación
  • CB-2 ofrece protección cuando la suciedad, el polvo, la alta humedad, la lluvia y las temperaturas adversas son problemas críticos
  • Es un producto para todo tipo de climas que lubrica eficazmente a temperaturas desde 0°F (-18°C) hasta 300°F (149°C)
  • Para temperaturas más bajas, se recomienda ARCTIC
  • Ideal para rodamientos de bola, muñón, rodillo, chapado en plata, en funcionamiento y antifricción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno