Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo4 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Diámetro (cable)0.020 pulg.
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0200 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
- Ancho3/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: cuenta de cuerda
- Tipo de cepilloRueda
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO697940821866