Motion
20149
Rueda central deprimida Saitech Attacker - Tipo 27, 9 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , 6600 rpm
Artículo MI #02620070
No. Fabricante 20149
Precio31.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida Saitech Attacker - Tipo 27, 9 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , 6600 rpm
Artículo MI #02620070
No. Fabricante 20149
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
Su precio$31.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Material
    Óxido de aluminio cerámico
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Garantía
    6 meses
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
20149 RUEDA DENTADA 9 X 1/4 X 5/8-11
  • Estructura de grano muy uniforme y de alta densidad extremadamente duradera y autoafilable para una larga vida útil y un corte más fresco
  • Eliminación de material extremadamente rápida en metales duros con una presión mínima
  • Grosor: 1/4”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo