Motion
22064
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 3/32 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 13300 rpm
Artículo MI #02620071
No. Fabricante 22064
Precio17.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 3/32 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 13300 rpm
Artículo MI #02620071
No. Fabricante 22064

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Material
    Óxido de aluminio cerámico
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
22064 RUEDA DE CORTE 4-1/2 X 3/32 X 7/8
  • Estructura de grano muy uniforme y de alta densidad extremadamente duradera y autoafilable para una larga vida útil y un corte más fresco
  • Combina un corte rápido con una vida útil extremadamente larga para aplicaciones de corte difíciles
  • Ideal para aplicaciones de fundición (puertas, elevadores)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno