Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave3/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.18000 rpm
- Cantidad del paquete25
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27