Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso1.80 lb
- Wheel Diameter4-1/2 pulg.
- Wheel Thickness0.045 pulg.
Details
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- MaterialÓxido de aluminio cerámico
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete50
- Garantía6 meses
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
22072 RUEDA DE CORTE 4-1/2 X 0,045 X 7/8
- Estructura de grano muy uniforme y de alta densidad extremadamente duradera y autoafilable para una larga vida útil y un corte más fresco
- Combina un corte rápido con una vida útil extremadamente larga para aplicaciones de corte difíciles
- Ideal para aplicaciones de fundición (puertas, elevadores)