Motion
23069
Rueda de corte - Rueda de 4 pulg. de diámetro, Rueda de 0.035 pulg. de grosor, Orificio central de 3/8 pulg. de diámetro, 36 granos, Grado medio, 19000 rpm
Artículo MI #02620075
No. Fabricante 23069
Price$3.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Rueda de 4 pulg. de diámetro, Rueda de 0.035 pulg. de grosor, Orificio central de 3/8 pulg. de diámetro, 36 granos, Grado medio, 19000 rpm
Artículo MI #02620075
No. Fabricante 23069
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
Su precio$3.74/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    3/8 in
  • Wheel Diameter  
    4 in
  • Wheel Thickness  
    0.035 in

Details

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado

Descripción general

Descripción del fabricante
23069 RUEDA DE CORTE 4 X 0,035 X 3/8 A36T
  • Corte rápido
  • Adhesión dura para corte agresivo en aplicaciones de desbaste

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo