Motion
23041
Rueda de corte - Rueda de 3 pulg. de diámetro, Rueda de 0.063 pulg. de grosor, Orificio central de 3/8 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 25000 rpm
Artículo MI #02620076
No. Fabricante 23041
Precio3.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Rueda de 3 pulg. de diámetro, Rueda de 0.063 pulg. de grosor, Orificio central de 3/8 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 25000 rpm
Artículo MI #02620076
No. Fabricante 23041

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Peso
    1.80 lb
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.063 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado

Descripción general

Descripción del fabricante
23041 RUEDA DE CORTE 3 X 1/16 X 3/8 A60T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno