Motion
6910-2NSE
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02620213
No. Fabricante 6910-2NSE
Precio232.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02620213
No. Fabricante 6910-2NSE
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
Precio232.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6910 2NS BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 69102NSEBV2S es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 50 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 72 mm para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    69102NSEBV2S
  • Número de Upc del fabricante
    4991893858358
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893858358

Descripción general

Descripción del fabricante
6910 2NS BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"