Motion
125DV-C-5
CONTROL SCR CHASIS DE DOBLE VOLTAJE 1/8-1HP, SEGUIDOR ISO 4-20mA
Artículo MI #02620521
No. Fabricante 125DV-C-5
Precio634.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONTROL SCR CHASIS DE DOBLE VOLTAJE 1/8-1HP, SEGUIDOR ISO 4-20mA
Artículo MI #02620521
No. Fabricante 125DV-C-5
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
Precio634.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.3000 pulg.
  • Ancho general
    3.6300 pulg.
  • Peso
    12.5000 oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un control compacto, rentable y fiable para motores PM, motores de CC de bobinado de derivación y motores universales. El control de velocidad variable de la serie 125 incorpora diseño e ingeniería actualizados en un paquete increíblemente pequeño. La instalación y el ajuste de campo se facilitan mediante una regleta de terminales de tipo barrera y orificios de ajuste grandes y fáciles de ajustar. Rango de potencia ajustable: 120VAC, 1/50 a 1/8 HP y 1/4 a 1/2 HP; 240VAC, 1/25 a 1/4 HP y 1/8 a 1 HP. Las características estándar incluyen un circuito de inhibición para operación de arranque-parada y regulación de velocidad del 1% en un rango de 50:1 velocidades. Hay disponibles modelos 120/240VAC o 24/36VAC de doble voltaje. La larga vida útil y la calidad están garantizadas por una prueba de carga completa del 100 %. La serie 125 es ideal para aplicaciones como maquinaria de oficina, transportadores, equipos de embalaje, impresoras, equipos de procesos, centrífugas y equipos de ejercicio.
  • Potencia máx.
    1 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/8 CV
  • Voltaje del motor
    90/180 V
  • Tipo de producto
    Opciones y accesorios del variador
  • Tensión de alimentación
    120/240 V

Descripción general

Descripción del fabricante
125DV-C5 CONTROL DE CC
  • Voltaje doble 120/240 VCA o 24/36 VCA, 50/60Hz
  • ± 10% de voltaje nominal de línea
  • Ajustes de potencia ajustables
  • Regleta de terminales de barrera
  • Suministro de puente de onda completo
  • Regulación de velocidad del 1 %
  • Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
  • Velocidad máxima ajustable (66–100% de la base)
  • Compensación de IR ajustable
  • Límite de corriente ajustable
  • Aceleración y desaceleración lineal ajustable (-2A)
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • Compensación de tensión de línea
  • Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
  • 50:1 rango de velocidades
  • Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
  • Protección contra voltaje transitorio
  • Modo de seguidor de tensión: señal aislada (0–10 V CC)
  • Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo