Motion
50BS20 5/8
Cánula con orificio terminado - 50 / 5/8 pulg., orificio terminado, 0.6250 en orificio, 20 dientes
Artículo MI #02620708
No. Fabricante 50BS20 5/8
Precio58.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cánula con orificio terminado - 50 / 5/8 pulg., orificio terminado, 0.6250 en orificio, 20 dientes
Artículo MI #02620708
No. Fabricante 50BS20 5/8
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
Precio58.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    2.32 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950748344
  • Número de Dientes  
    20
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS20 5/8 RODILLO DE SPK BS

También puede gustarle