Motion
3X100 MINE LW EMLSN 1000 YLW

Gates
3X100 MINE LW EMLSN 1000 YLW

Manguera industrial de emulsión de pared larga Mine Master tome - 3 pulg. de diámetro interior, 68.9 de presión de trabajo, tipo de manguera de minería, cloropreno - Material de tubo tipo A, nitrilo modificado - Material de cubierta tipo C2 , 100 pies de longitud
Artículo MI #02620921
No. Fabricante 3X100 MINE LW EMLSN 1000 YLW
Precio108.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3X100 MINE LW EMLSN 1000 YLW

Manguera industrial de emulsión de pared larga Mine Master tome - 3 pulg. de diámetro interior, 68.9 de presión de trabajo, tipo de manguera de minería, cloropreno - Material de tubo tipo A, nitrilo modificado - Material de cubierta tipo C2 , 100 pies de longitud
Artículo MI #02620921
No. Fabricante 3X100 MINE LW EMLSN 1000 YLW
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
Precio108.58 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    4.14 libras por pie
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    20.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.91 pulg.
  • Peso
    4.14 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Amarillo
  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Conexiones flexibles en sistemas de emulsión y distribución de agua de alta presión utilizados en una variedad de industrias. La cubierta gruesa cumple con los requisitos de autoextinción de MSHA y está diseñada para el duro entorno minero.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo modificado (tipo C2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de minería
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Aspiración
    10 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Cloropreno - Tipo A
  • UPC_NO
    770075251989
  • Presión de trabajo
    68.9

Descripción general

Descripción del fabricante
3619MY MANGUERA DE MINA LONGEALL AMARILLA DE 3"

También puede gustarle