Motion
209KRRB2
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5000 in de DI, 85 mm de DE, 1.1811 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02621066
No. Fabricante 209KRRB2
Precio159.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5000 in de DI, 85 mm de DE, 1.1811 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02621066
No. Fabricante 209KRRB2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$159.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.049 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.181 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Esférico
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    1.1811 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.278 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    209 KRRB2 BRG
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    P
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 209KRRB2 tiene un diámetro de orificio de 1.5000 in, orificio hexagonal, cierre doble sellado, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 30 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    209KRRB2
  • Número de Upc del fabricante
    087796080256
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM Máx.
    2690 rpm
  • RPM de funcionamiento máximas
    7894.737 RPM (grasa), 9210.526 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Polímero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796080256

Descripción general

Descripción del fabricante
209 KRRB2 BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo