Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad8 1/2 in
- Altura13 5/8 in
- Altura de las dimensiones de envío17 pulg. pulg.
- Peso28 libras
- Ancho20 1/8 in
Detalles
- ColorArruga marrón
- Dimensiones del cajón An x Al x An8-5/8 pulg. 1 pulg. 7-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintura en polvo
- Tipo de mangoAsa de transporte de acero acolchado de vinilo
- Capacidad de carga60 libras
- Tipo de bloqueoTubo de alta seguridad
- Número de Upc del fabricante024821006935
- MaterialAcero
- Número de cajones7
- CantidadEa
- Capacidad de almacenamiento1694 in
- TipoPecho de los maquinistas
- UPC_NO024821006935
- Capacidad de peso90 lb
Descripción general
- El cierre tubular mantiene el contenido seguro
- El panel frontal caído oculta y asegura los cajones
- Cajón forrado de fieltro y caja que protege las herramientas de precisión
- 8 Divisores de cajón ajustables
- Cajón del manual de maquinaria
- Fabricado en EE. UU.