Motion
620
BAÚL DE CAJONES PARA MAQ. DE 20" 3
Artículo MI #02621129
No. Fabricante 620
Precio906.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BAÚL DE CAJONES PARA MAQ. DE 20" 3
Artículo MI #02621129
No. Fabricante 620
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
Precio906.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8 1/2 in
  • Altura
    13 5/8 in
  • Altura de las dimensiones de envío
    17 pulg. pulg.
  • Peso
    25 libras
  • Ancho
    20 1/8 in

Detalles

  • Color
    Arruga marrón
  • Dimensiones del cajón An x Al x An
    18-1/4 pulg. 1 pulg. 7-1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura en polvo
  • Tipo de mango
    Asa de transporte de acero acolchado de vinilo
  • Capacidad de carga
    60 libras
  • Tipo de bloqueo
    Tubo de alta seguridad
  • Número de Upc del fabricante
    024821026520
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    3
  • Cantidad
    Ea
  • Capacidad de almacenamiento
    1800 in
  • Tipo
    Pecho de los maquinistas
  • UPC_NO
    024821026520
  • Capacidad de peso
    360 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
620B MACH. CAJÓN CHEST-3 20" BR
  • El cierre tubular mantiene el contenido seguro
  • El panel frontal caído oculta y asegura los cajones
  • Cajón forrado de fieltro y caja que protege las herramientas de precisión
  • 4 Divisores de cajón ajustables
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo