Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad12 1/8 in
- Altura18 7/8 in
- Altura de las dimensiones de envío22.5 pulg. pulg.
- Peso69 libras
- Ancho26 1/8 in
Detalles
- ColorArruga marrón
- Dimensiones del cajón An x Al x An7-5/8 pulg. 1-1/4 pulg. 10-7/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintura en polvo
- Tipo de mangoMangos de transporte lateral de acero para placas y pacas
- Capacidad de carga90 libras
- Tipo de bloqueoTubo de alta seguridad
- Número de Upc del fabricante024821104303
- MaterialAcero
- Número de cajones11
- CantidadEa
- Capacidad de almacenamiento3976 in
- TipoPecho de los maquinistas
- UPC_NO024821104303
- Capacidad de peso90 lb
Descripción general
- Los cierres tubulares con llave mantienen el contenido seguro
- El panel frontal caído oculta y asegura los cajones
- Cajón forrado de fieltro y caja que protege las herramientas de precisión
- 8 Divisores de cajón ajustables
- Bloqueo independiente del cajón del manual de la máquina
- Fabricado en EE. UU.