Motion
5220B
bolsa de herramientas - 3 cajones, 20.1250 pulg. de ancho, 7.1250 pulg. de profundidad, 7.2500 pulg. de alto, arrugas marrones, caja de herramientas de mano
Artículo MI #02621147
No. Fabricante 5220B
Precio252.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
bolsa de herramientas - 3 cajones, 20.1250 pulg. de ancho, 7.1250 pulg. de profundidad, 7.2500 pulg. de alto, arrugas marrones, caja de herramientas de mano
Artículo MI #02621147
No. Fabricante 5220B
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
Su precio$252.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    7.1250 pulg.
  • Altura
    7.2500 pulg.
  • Longitud
    20-1/8 pulg.
  • Peso
    9 lb
  • Ancho
    20.1250 pulg.

Detalles

  • Color
    Arruga marrón
  • Descripción
    CAJA DE HERRAMIENTAS DE 20" CON BANDEJA
  • Dimensiones del cajón An x Al x An
    19-7/8 pulg.,6-3/8 pulg.,4 pulg.,
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga
    -
  • Tipo de bloqueo
    Sujetador con candado
  • Material
    Acero
  • Modelo
    5220B
  • Número de compartimentos
    1
  • Número de cajones
    3
  • Cantidad
    ea
  • Capacidad de almacenamiento
    1000 pulg. cúbico
  • Tipo
    Caja de herramientas de transporte manual
  • UPC_NO
    024821026568

Descripción general

Descripción del fabricante
5220B CAJA DE HERRAMIENTAS 20" BR
  • El hasp de bloqueo de alta resistencia acepta candado
  • Bandeja extraíble con divisor de juego de enchufes
  • Almacenamiento en cavidad inferior para herramientas de hasta 20" de largo
  • Fabricado en EE. UU.
  • Asa de transporte de acero acolchado de vinilo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo