Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad0.5 in
- Altura36 pulg.
- Tamaño del orificio3/8 x 3/8 in
- Peso32 lb
- Ancho18 in
Detalles
- ColorAzul industrial
- País de origenEE. UU.
- FinalizarPintura en polvo
- MaterialAcero
- Cantidad4
- SerieVTC
- UPC_NO024821022959
Descripción general
- Los paneles de acero reforzados son de 18" x 36" y aceptan portaherramientas Kennedy
- Cada panel cuenta con 4 perforaciones de sujeción para aplicaciones de montaje en pared
- Compatible con los juegos de portaherramientas Kennedy 99851, 99852 y 99859
- Fabricado en EE. UU.