Motion
50002UGY
TABLERO DE HERRAMIENTAS 2-PANEL, GRIS UTILITARIO IND
Artículo MI #02621183
No. Fabricante 50002UGY
Precio162.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TABLERO DE HERRAMIENTAS 2-PANEL, GRIS UTILITARIO IND
Artículo MI #02621183
No. Fabricante 50002UGY
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
Precio162.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    0.5 in
  • Altura
    36 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3/8 x 3/8 in
  • Peso
    13 lb
  • Ancho
    18 in

Detalles

  • Color
    Gris utilitario industrial
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Material
    Acero
  • Cantidad
    2
  • Serie
    VTC
  • UPC_NO
    024821001428

Descripción general

Descripción del fabricante
50002UGY 2 PANEL DE HERRAMIENTAS-GRIS
  • Los paneles de acero reforzados son de 18" x 36" y aceptan portaherramientas Kennedy
  • Cada panel cuenta con 4 perforaciones de sujeción para aplicaciones de montaje en pared
  • Compatible con los juegos de portaherramientas Kennedy 99851, 99852 y 99858
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo