Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad8 1/2 in
- Altura18 in
- Altura de las dimensiones de envío23 pulg. pulg.
- Peso47 libras
- Ancho26 3/4 in
Detalles
- ColorArruga marrón
- Dimensiones del cajón An x Al x An8-5/8 pulg. 1 pulg. 7-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintura en polvo
- Tipo de mangoMangos de transporte lateral de acero para placas y pacas
- Capacidad de carga60 libras
- Tipo de bloqueoTubo de alta seguridad
- Número de Upc del fabricante024821006942
- MaterialAcero
- Número de cajones11
- CantidadEa
- Capacidad de almacenamiento3000 in
- TipoPecho de los maquinistas
- Capacidad de peso90 lb
Descripción general
- El cierre tubular mantiene el contenido seguro
- El panel frontal caído oculta y asegura los cajones
- Cajón forrado de fieltro y caja que protege las herramientas de precisión
- 6 Divisores de cajón ajustables
- Cajón del manual de maquinaria
- Fabricado en EE. UU.