Motion
99824
JUEGO DE GANCHO SIMPLE DE 4" CON EXTREMO ANG 10° (10)
Artículo MI #02622766
No. Fabricante 99824
Price$31.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JUEGO DE GANCHO SIMPLE DE 4" CON EXTREMO ANG 10° (10)
Artículo MI #02622766
No. Fabricante 99824

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$31.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    4 in
  • Altura
    2.375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3/8 x 3/8 in
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    0.75 in

Details

  • Color
    Plata
  • País de origen
    KR
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Capacidad de carga
    20 libras
  • Material
    Acero
  • Cantidad
    10
  • Serie
    VTC
  • UPC_NO
    024821998247

Descripción general

Descripción del fabricante
99824 JUEGO DE GANCHO ÚNICO
  • Excelente para aplicaciones 5S y 6S
  • El gancho está construido con alambre de 1/4 in de diámetro y soporta hasta 20 lb.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo