Especificaciones
Dimensions
- Altura2.375 pulg.
- Tamaño del orificio3/8 x 3/8 in
- Peso2 lb
Details
- ColorPlata
- País de origenKR
- FinalizarPintura en polvo
- MaterialAcero
- Cantidad10
- SerieVTC
- UPC_NO024821998513
Descripción general
Descripción del fabricante
99851 SURTIDO DE GANCHOS
- Para usar con los portaherramientas Kennedy VTC
- Los portaherramientas están asegurados a la tabla de herramientas con clips de bloqueo fáciles de instalar
- (2) Gancho de extremo vertical de 99820 1", único, (2) Gancho de extremo vertical de 99821 2", único, (2) Gancho de extremo angular de 99823 2-3/8", único, (2) Extremo vertical de gancho doble de 99827 1", (2) Extremo vertical de gancho doble de 99828 2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad