Motion
185XB
18" 5 GABINETE COLGANTE DE CAJONES, GUÍAS DE RODAMIENTOS DE BOLAS
Artículo MI #02622796
No. Fabricante 185XB
Precio1,325.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18" 5 GABINETE COLGANTE DE CAJONES, GUÍAS DE RODAMIENTOS DE BOLAS
Artículo MI #02622796
No. Fabricante 185XB
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
Su precio$1,325.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    18 pulg.
  • Altura
    29 pulg.
  • Peso
    72 lb
  • Ancho
    13-5/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Arruga marrón
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Tipo de mango
    Mango de extremo de acero tubular
  • Material
    Metal
  • Número de cajones
    5
  • Tipo
    Parte superior del pecho
  • UPC_NO
    024821006225
  • Capacidad de peso
    120 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
185XB CABINET-5 CAJONES BR
  • El cierre tubular mantiene el contenido seguro
  • Los soportes de montaje permiten fijar el armario a ambos lados del armario de rodillos
  • Compatible con gabinetes de rodillos Kennedy 273, 275, 277, 310 y 10491
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"