Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad20 pulg.
- Altura29 pulg.
- Peso102 lb
- Ancho13-5/8 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo20 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo29 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo13-5/8 pulg.
Detalles
- ColorArruga marrón
- FinalizarPintura en polvo
- Tipo de mangoMango de extremo de acero tubular
- MaterialMetal
- Número de cajones5
- TipoParte superior del pecho
- UPC_NO024821006249
- Capacidad de peso120 lb
Descripción general
- El cierre tubular mantiene el contenido seguro
- Los soportes de montaje permiten fijar el armario a ambos lados del armario de rodillos
- Compatible con gabinetes de rodillos Kennedy 295 y 297
- Fabricado en EE. UU.