Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad8.625 pulg.
- Altura9.75 pulg.
- Peso17 lb
- Ancho20.125 pulg.
Detalles
- ColorArruga marrón
- Descripción20" 2 CAJÓN
- Dimensiones del cajón An x Al x An18-1/8 pulg., 2-1/4 pulg., 7-3/8 pulg.
- FinalizarPintura en polvo
- Capacidad de carga60
- Tipo de bloqueoTubo de alta seguridad
- MaterialAcero
- Modelo220B
- Número de cajones2
- Cantidadea
- Capacidad de almacenamiento1293 pulg. cúbico
- UPC_NO024821000834
Descripción general
- El cierre tubular mantiene el contenido seguro
- Se puede llevar en la mano o en el pecho pequeño
- El seguro mantiene la tapa abierta
- Fabricado en EE. UU.
- Asa de transporte de acero acolchado de vinilo