Motion
2600B
ELEVADOR DE PECHO DE 26"
Artículo MI #02622808
No. Fabricante 2600B
Precio257.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ELEVADOR DE PECHO DE 26"
Artículo MI #02622808
No. Fabricante 2600B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio257.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    12 1/2 in
  • Altura
    11 3/4 in
  • Altura de las dimensiones de envío
    19.5 pulg. pulg.
  • Peso
    9 libras
  • Ancho
    26 3/4 in

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Elevador torácico
  • Color
    Arruga marrón
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura en polvo
  • Para usar con
    Gabinetes de rodillos de 27", gabinetes de rodillos de 29", gabinetes de rodillos de 34", cofres de todos los mecánicos
  • Capacidad de carga
    -
  • Tipo de bloqueo
    -
  • Número de Upc del fabricante
    024821260023
  • Material
    Acero
  • Cantidad
    Ea
  • Capacidad de almacenamiento
    3660 in
  • Tipo
    Elevador de mecánicos
  • UPC_NO
    024821260023

Descripción general

Descripción del fabricante
2600B ELEVADOR DE PECHO, BR
  • Compatible con los cofres de los mecánicos de Kennedy 266, 266, 2812 y 360
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"